Aperçu
- Ces soupapes de décharge réglables à deux étages limitent la pression maximale dans la ou les conduite(s) contrôlée par les éléments de soupape de décharge intégrés
- Des options de réglage de la pression du bouton de commande (avec ou sans serrure) ou de la conception vis/écrou de verrouillage sont disponibles
- Le fonctionnement en deux étapes est essentiellement identique à celui des soupapes à piston équilibré établies depuis longtemps
- Méthode de réglage/verrouillage : vis avec contre-écrou
Spécifications
- SérieDGMC
- Plage de pression réglable145 à 2900 psi
- Type de vanneSoupape de décharge de la pile
- ActionnementHydraulique
- Débit maximum16 gal/min
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Température de fonctionnement maximale+176 °F
- Type de montageEmpilage du système
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Matériau du corpsFonte ductile
- Hauteur totale47.6 mm
- Longueur totale234 mm
- Largeur totale43.5 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation