DGMC2 3 AB GW BA GW 41

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 3 AB GW BA GW 41

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStak 871708 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00381416
N° MFRDGMC2 3 AB GW BA GW 41
Prix557.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 3 AB GW BA GW 41

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStak 871708 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00381416
N° MFRDGMC2 3 AB GW BA GW 41
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
Votre prix557.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMC23ABGWBAGW41
  • Ces soupapes de décharge réglables à deux étages limitent la pression maximale dans la ou les conduite(s) contrôlée par les éléments de soupape de décharge intégrés
  • Des options de réglage de la pression du bouton de commande (avec ou sans serrure) ou de la conception vis/écrou de verrouillage sont disponibles
  • Le fonctionnement en deux étapes est essentiellement identique à celui des soupapes à piston équilibré établies depuis longtemps
  • Méthode de réglage/verrouillage : vis avec contre-écrou

Spécifications

  • Série
    DGMC
  • Plage de pression réglable
    725 à 4500 psi
  • Type de vanne
    Soupape de décharge de la pile
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Hauteur totale
    47.6 mm
  • Longueur totale
    234 mm
  • Largeur totale
    43.5 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif