DGMC 5 AT FW S30

VICKERS BY DANFOSS
DGMC 5 AT FW S30

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStakMC 02-126807 - débit max. de 32 gal/min, pression max. de 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI00381463
N° MFRDGMC 5 AT FW S30
Prix937.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC 5 AT FW S30

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStakMC 02-126807 - débit max. de 32 gal/min, pression max. de 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI00381463
N° MFRDGMC 5 AT FW S30
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
Prix937.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMC 5 AT FW S30

Spécifications

  • Série
    DGMC
  • Type de vanne
    Soupape de décharge de la pile
  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Matériau du joint
    PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Orifice de jauge
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Hauteur totale
    71.6 mm
  • Longueur totale
    189 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif