DGMC-5-BT-BW-E-S-30

VICKERS BY DANFOSS
DGMC-5-BT-BW-E-S-30

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStakMC 02-309862 - débit max. de 32 gal/min, pression max. de 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI00381471
N° MFRDGMC-5-BT-BW-E-S-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC-5-BT-BW-E-S-30

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStakMC 02-309862 - débit max. de 32 gal/min, pression max. de 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI00381471
N° MFRDGMC-5-BT-BW-E-S-30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DGMC-5-BT-BW-E-S-30 SOUPAPE DE DÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    DGMC
  • Type de vanne
    Soupape de décharge de la pile
  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Matériau du joint
    PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Orifice de jauge
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Hauteur totale
    71.6 mm
  • Longueur totale
    189 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif