Aperçu
Description du fabricant
DICPFS 06 05 10
- Stabilité sous pression
- Entretien minimal
- Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent
Spécifications
- ActionnementActionné par ressort
- Taille de la vanneD06
- Débit maximum32 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception10
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageEn ligne
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Hauteur totale2.61 po
- Largeur totale52 mm
- Longueur totale66.5 mm
- Matériau du corpsFonte ductile
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Type de clapet antiretourClapet antiretour en ligne
- SérieConception DICPFS-06 10
- Taille (ISO-4401)D06
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature