Motion
DGMR 3 TA AW S 40

VICKERS BY DANFOSS
DGMR 3 TA AW S 40

Vanne d’équilibrage hydraulique réversible SystemStak 02-139456 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI00381518
N° MFRDGMR 3 TA AW S 40
Prix756.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMR 3 TA AW S 40

Vanne d’équilibrage hydraulique réversible SystemStak 02-139456 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI00381518
N° MFRDGMR 3 TA AW S 40
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
Prix756.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMR 3 TA AW S 40
  • Ces vannes à un étage fonctionnent par l’application de pression à l’extrémité de la bobine de vanne, agissant contre un ressort chargé au moyen du mécanisme de réglage
  • Dans les vannes de contrepoids et de séquence, la bobine est décalée par le ressort de sorte que le débit ne puisse pas traverser la vanne
  • Lorsque la force exercée par la pression pilote sur l'extrémité de la bobine dépasse la force du ressort principal, la bobine est déplacée pour permettre le débit à travers la vanne
  • Dans la vanne de réduction de pression, le circuit de débit est normalement ouvert et fermé car la pression pilote dépasse le réglage de la vanne
  • Une pression excessive dans la conduite à pression réduite est évitée par une fonction de décompression
  • Pression réglable
  • Méthode de réglage/verrouillage : vis avec contre-écrou

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Compensation de pression
    Non rémunéré
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Température maximale du liquide
    +176 °F
  • Taille du port
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    47.6 mm
  • Matériau du corps
    Fonte ductile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif