Aperçu
- Ces vannes à un étage fonctionnent par l’application de pression à l’extrémité de la bobine de vanne, agissant contre un ressort chargé au moyen du mécanisme de réglage
- Dans la vanne de réduction de pression, le circuit de débit est normalement ouvert et fermé car la pression pilote dépasse le réglage de la vanne
- Une pression excessive dans la conduite à pression réduite est évitée par une fonction de décompression
- Méthode de réglage/verrouillage : vis avec contre-écrou
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum16 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+176 °F
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Pression de fonctionnement max. spécifique au port3625 psi
- Type de montageEmpilage du système
- Taille du portSAE 4 (7/16–20 UNF)
- Matériau du corpsFer
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Longueur totale170 mm
- Largeur totale47.6 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation