Motion
DGPC-06-A-51

VICKERS BY DANFOSS
DGPC-06-A-51

Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - Pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 60 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en fluorocarbure
N° D’ARTICLE MI00381570
N° MFRDGPC-06-A-51
Prix2,263.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGPC-06-A-51

Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - Pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 60 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en fluorocarbure
N° D’ARTICLE MI00381570
N° MFRDGPC-06-A-51
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
Prix2,263.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGPC 06 A 51
  • Modules empilables
  • Conçu pour être utilisé avec les vannes directionnelles ayant une interface NFPA-D08 (ISO-4401-08) comme les vannes directionnelles Vickers DG5S-8

Spécifications

  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    268.2 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Viscosité maximale
    100 sus
  • Largeur totale
    101.6 mm
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif