DGPC-06-DA-51

VICKERS BY DANFOSS
DGPC-06-DA-51

Clapet anti-retour actionné par pilote System StakMC - taille 08, pression de fissuration de 30 psi, maximum de 60 gal/min, (première fonction) Vérification dans le port A
N° D’ARTICLE MI00381574
N° MFRDGPC-06-DA-51
Prix2,243.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGPC-06-DA-51

Clapet anti-retour actionné par pilote System StakMC - taille 08, pression de fissuration de 30 psi, maximum de 60 gal/min, (première fonction) Vérification dans le port A
N° D’ARTICLE MI00381574
N° MFRDGPC-06-DA-51
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
Prix2,243.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGPC 06 DA 51
  • Modules empilables
  • Conçu pour être utilisé avec les vannes directionnelles ayant une interface NFPA-D08 (ISO-4401-08) comme les vannes directionnelles Vickers DG5S-8

Spécifications

  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port A
  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Viscosité maximale
    100 sus
  • Rapport de décompression
    34.1:1
  • Taille (ISO-4401)
    Taille 08
  • Taille du module
    3/4 po
  • Modèle
    591508
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif