DGX H06 1E  60

VICKERS BY DANFOSS
DGX H06 1E 60

Vanne réductrice hydraulique à action directe 681540 - débit max. 70 gal/min, pression max. 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00381579
N° MFRDGX H06 1E 60
Prix2,685.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGX H06 1E 60

Vanne réductrice hydraulique à action directe 681540 - débit max. 70 gal/min, pression max. 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00381579
N° MFRDGX H06 1E 60
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
Prix2,685.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGX H06 1E 60

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    70 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1000 psi
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    244.8 mm
  • Largeur totale
    88.9 mm
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif