DGMX2-5-PP-BW-RC-S30

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-5-PP-BW-RC-S30

Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 02-143807 - débit max. 32 gal/min, pression max. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI00381628
N° MFRDGMX2-5-PP-BW-RC-S30
Prix1,001.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-5-PP-BW-RC-S30

Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 02-143807 - débit max. 32 gal/min, pression max. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI00381628
N° MFRDGMX2-5-PP-BW-RC-S30
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
Votre prix1,001.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMX2-5-PP-BW-RC-S30 VANNE

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1450 psi
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Taille du port
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Matériau du corps
    Fer
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    179 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif