Aperçu
Description du fabricant
DG2S4 012A 52
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementHydraulique
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Tension du serpentin115 V c.a.
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort
- Direction du débit4-Way
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception52
- Pression nominale du port T1000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Matériau du jointFluorocarbone
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Hauteur totale87.1 mm
- Largeur totale69.9 mm
- Longueur totale135.6 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatiblesCorps S/A : 941853, plaque de diagramme : 290339, fiche : (2 requis) 277596 et fiche : (2 requis) 7074, trousse d’étanchéité : 919423, ressort de bobine : 248596, bobine : 213231
- Comp. liquidePétrole
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG2S4-01 52
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature