DG3S4-044C-40

VICKERS BY DANFOSS
DG3S4-044C-40

Vanne de régulation directionnelle 421776 - débit max. 114 L/min
N° D’ARTICLE MI00381843
N° MFRDG3S4-044C-40
Prix1,437.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG3S4-044C-40

Vanne de régulation directionnelle 421776 - débit max. 114 L/min
N° D’ARTICLE MI00381843
N° MFRDG3S4-044C-40
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
Prix1,437.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG3S4 044C 40
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Taille de la vanne
    D04
  • Débit maximum
    4.03 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    40
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    20 °C
  • Hauteur totale
    3.75 po
  • Largeur totale
    3.50 po
  • Longueur totale
    6.81 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG3S4-04 40
  • Taille (ISO-4401)
    D04
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif