DG4S4 012A B 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012A B 60

Vanne de régulation directionnelle 879249 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 20 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00382317
N° MFRDG4S4 012A B 60
Prix1,034.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012A B 60

Vanne de régulation directionnelle 879249 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 20 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00382317
N° MFRDG4S4 012A B 60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,034.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4 012A B 60
  • Les connexions de port sont effectuées en installant la vanne sur un collecteur ou une sous-plaque contenant l’interface
  • Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes d'armature humides CA ou CC
  • Les connexions électriques à la vanne sont effectuées dans un boîtier de câblage électrique ou par divers dispositifs enfichables
  • Clients potentiels volants seulement
  • Une borne de mise à la terre est fournie
  • Modèle DG4S
  • Vannes de commande directionnelle à 2 ou 4 voies actionnées par solénoïde direct
  • Modèles DG4V-3 et DG4V-3S
  • Pour diriger et arrêter le débit à tout moment dans un système hydraulique

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    97.7 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    173.8 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Goupille-poussoir 02-153961 , tube de noyau 02-153967 , ressort 236451 , bobine 463426 , bobine 868982 S/A, trousse d’étanchéité 892976 , trousse d’enroulement 892995 , trousse d’attache 893005 , trousse d’enroulement 893204
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif