DG4S4-012C-230AC50-50

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-012C-230AC50-50

Vanne de régulation directionnelle 320609 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 20 gal/min, bobine 230 V c.a. / (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI00382344
N° MFRDG4S4-012C-230AC50-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-012C-230AC50-50

Vanne de régulation directionnelle 320609 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 20 gal/min, bobine 230 V c.a. / (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI00382344
N° MFRDG4S4-012C-230AC50-50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4 012C 230AC50 50

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Tension du serpentin
    230 V c.a. / (50 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé vers tous les ports
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Double solénoïde, centré sur le ressort
  • Connexion électrique
    Clients potentiels volants seulement
  • Température ambiante maximale
    3000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif