DG4S4 012N B 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012N B 60

Vanne de régulation directionnelle 879137 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 20 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00382386
N° MFRDG4S4 012N B 60
Prix1,613.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012N B 60

Vanne de régulation directionnelle 879137 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 20 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00382386
N° MFRDG4S4 012N B 60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,613.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4 012N B 60
  • Capacités de pression et de débit élevées grâce à des caractéristiques de conception spéciales
  • Chute de pression minimale, c.-à-d. 2.5 bars (36 psi) à 30 l/min (7.9 gal/min US)
  • Fiabilité élevée
  • Joint d’étanchéité de neutralisation manuelle anti-rayures
  • Connexions électriques
  • Facilité d’entretien
  • Suppression des surtensions pour les vannes CC
  • Clients potentiels volants seulement
  • Type de bobine (position centrale) : fermé au centre de tous les ports
  • Vanne : armature humide à quatre voies

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    97.7 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    241.2 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Tube de noyau 02-153967 , bobine 463387 , bobine 868982 S/A, kit de joint 892976 , kit de bobine 892991 , kit de bobine 892995 , kit de fixation 893005 , kit de 893006 dent
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif