Motion
DG4S4 018C 12DC 50

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 018C 12DC 50

Vanne de régulation directionnelle 327510 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 20 gal/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00382526
N° MFRDG4S4 018C 12DC 50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 018C 12DC 50

Vanne de régulation directionnelle 327510 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 20 gal/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00382526
N° MFRDG4S4 018C 12DC 50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4 018C 12DC 50

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Type de bobine
    Croisé ouvert en tandem
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Numéro de conception
    50
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    97.7 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    318.4 mm
  • Pièces de rechange compatibles
    Ressort 217323 , 235637 broches, 290264 broches-poussoirs, 290839 solénoïdes S/A, bobine 291583 , joint 919359 Ki

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif