Motion
DG4S4LW 012A 50

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4LW 012A 50

Vanne de régulation directionnelle 424760 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00382553
N° MFRDG4S4LW 012A 50
Prix3,285.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4LW 012A 50

Vanne de régulation directionnelle 424760 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00382553
N° MFRDG4S4LW 012A 50
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
Prix3,285.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4LW 012A 50
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Type de boîtier de câblage
    Boîte de raccordement avec lumière
  • Numéro de conception
    50
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    137.4 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    173.8 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    213231 Spoo, 220234 broches-poussoirs et 213268 broches-poussoirs, 237976 ressorts et 236451 ressorts, 281291 solénoïdes S/, 298777 voyants lumineux de solénoïde Ki, 316011 Coi, 919214 Seal Ki, 942335 boîtiers de câblage avec voyant lumineux Ki
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 50
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif