Motion
DG4S4LW-016C-50

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4LW-016C-50

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit maximal de 20 gal/min, bobine de 115 V CA
N° D’ARTICLE MI00382568
N° MFRDG4S4LW-016C-50
Prix3,493.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4LW-016C-50

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit maximal de 20 gal/min, bobine de 115 V CA
N° D’ARTICLE MI00382568
N° MFRDG4S4LW-016C-50
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
Votre prix3,493.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4LW 016C 50
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    115 V c.a.
  • Type de bobine
    Centre fermé (P seulement)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Type de boîtier de câblage
    Boîte de raccordement avec lumière
  • Numéro de conception
    50
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    137.4 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    241.2 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    213232 Spoo, 213268 broche-poussoir, 281291 solénoïde S/A, 290072 ressort, 298777 voyant indicateur de solénoïde Ki, 316011 bobine, 919214 joint Ki, 942335 boîtier de câblage avec voyant indicateur Ki
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 50
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif