Aperçu
- Vannes de commande directionnelle à solénoïde direct
- Les connexions de port sont effectuées en installant la vanne sur un collecteur ou une sous-plaque contenant l’interface
- Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes d'armature humides CA ou CC
- Les connexions électriques à la vanne sont effectuées dans un boîtier de câblage électrique ou par divers dispositifs enfichables
- Clients potentiels volants seulement
- Une borne de mise à la terre est fournie
- Vanne : armature humide à quatre voies
- Modèle DG4S
- Leur fonction principale dans un circuit hydraulique est de diriger le débit du fluide vers un cylindre de travail ou de contrôler le sens de rotation d’un moteur hydraulique
- Modèles DG4V-3 et DG4V-3S
- Pour diriger et arrêter le débit à tout moment dans un système hydraulique
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementRendement standard
- Taille de la vanneD03
- Débit maximum10.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5075 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineCentre fermé (P seulement)
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électriqueBobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Type de boîtier de câblageFiletage NPT de 1/2 po
- Numéro de conception60 (de base)
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Hauteur totale94 mm
- Largeur totale50 mm
- Longueur totale200 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatiblesBobine de plomb volante 02-101731 , corps 507334 , bobine 617119 , bouton 694274 , trousse d’étanchéité 858996 , tube âme 890246 S/A, boîte de raccordement 890341 , trousse d’accessoires de bobine 893240 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, incluse avec le tube âme 890246 S/A, incluse avec la trousse d’accessoires de bobine 893240 , trousse d’interrupteur de fin de course - 892951 (contient toutes les pièces mineures pour l’interrupteur de fin de course)
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4V-3 60
- Taille (ISO-4401)D03
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation