Motion
DG4V-3S-2N-M-FW-G5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-2N-M-FW-G5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-109667 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00382656
N° MFRDG4V-3S-2N-M-FW-G5-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-2N-M-FW-G5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-109667 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00382656
N° MFRDG4V-3S-2N-M-FW-G5-60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 2N M FW G5 60

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Type de bobine
    Centre fermé vers tous les ports
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Solénoïde double, sans ressort à ressort
  • Connexion électrique
    Clients potentiels volants seulement
  • Pression nominale du port T
    1500 psi
  • Température ambiante maximale
    5075

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif