Motion
DG4V5-0A-MUEK6-20

VICKERS BY DANFOSS
DG4V5-0A-MUEK6-20

Vanne de régulation directionnelle 992693 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D02 , débit maximal 32 gal/min, bobine 115 V CA (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00382738
N° MFRDG4V5-0A-MUEK6-20
Prix674.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V5-0A-MUEK6-20

Vanne de régulation directionnelle 992693 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D02 , débit maximal 32 gal/min, bobine 115 V CA (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00382738
N° MFRDG4V5-0A-MUEK6-20
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
Votre prix674.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V5-0A-MUEK6-20 DIR. VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D02
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Tension du serpentin
    115 V c.a. (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre ouvert (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    20
  • Pression nominale du port T
    1740 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +122 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    115 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    246 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-5 20
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif