Motion
DGMC2 5 AB GH B A G H30

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 5 AB GH B A G H30

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStak 879044 - débit max. de 32 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00382754
N° MFRDGMC2 5 AB GH B A G H30
Prix1,169.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 5 AB GH B A G H30

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStak 879044 - débit max. de 32 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00382754
N° MFRDGMC2 5 AB GH B A G H30
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
Prix1,169.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMC2 5 AB GH B A G H30

Spécifications

  • Série
    DGMC
  • Plage de pression réglable
    315 psi à 4500 psi (4 bar à 315 bar)
  • Type de vanne
    Soupape de décharge de la pile
  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Matériau du joint
    PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Hauteur totale
    71.6 mm
  • Longueur totale
    219.2 mm
  • Largeur totale
    60 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif