Motion
DG4S4W-016C-50

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4W-016C-50

Vanne de régulation directionnelle 428733 - commande par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min
N° D’ARTICLE MI00382868
N° MFRDG4S4W-016C-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4W-016C-50

Vanne de régulation directionnelle 428733 - commande par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min
N° D’ARTICLE MI00382868
N° MFRDG4S4W-016C-50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4W 016C 50
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    3.35 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    11661 psi
  • Tension du serpentin
    220 Volt AC 50 Hz/240 Volt AC 60 Hz
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieure
  • Type de connecteur électrique
    Boîtier de câblage
  • Numéro de conception
    50
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Hauteur totale
    3.85 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Longueur totale
    9.50 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 50
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif