DG4V  3 6C M FW B6 60  EN21

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 6C M FW B6 60 EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-145640 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 21 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00384384
N° MFRDG4V 3 6C M FW B6 60 EN21
Prix595.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 6C M FW B6 60 EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-145640 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 21 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00384384
N° MFRDG4V 3 6C M FW B6 60 EN21
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
Votre prix595.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 6C M FW B6 60 EN21
  • Les connexions de port sont effectuées en installant la vanne sur un collecteur ou une sous-plaque contenant l’interface
  • Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes d'armature humides CA ou CC
  • Les connexions électriques à la vanne sont effectuées dans un boîtier de câblage électrique ou par divers dispositifs enfichables
  • Clients potentiels volants seulement
  • Une borne de mise à la terre est fournie
  • Modèle DG4S
  • Vannes de commande directionnelle à 2 ou 4 voies actionnées par solénoïde direct
  • Modèles DG4V-3 et DG4V-3S
  • Pour diriger et arrêter le débit à tout moment dans un système hydraulique

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    21 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (P seulement)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Corps 507334 , tube de noyau 508111 S/A, bouton 508113 , bobine de fil volant 508169 , bobine 617119 , trousse d’étanchéité 858996 , boîte de raccordement 890341 , trousse d’accessoires de bobine 893238 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, incluse avec le tube de noyau 508111 S/A, incluse avec la trousse d’accessoires de bobine 893238 , trousse d’interrupteur de fin de course - 892951 (contient toutes les pièces mineures pour l’interrupteur de fin de course)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif