Motion
DG17V4 012N 10

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4 012N 10

Vanne de régulation directionnelle 02-356396 - Actionnement par levier, 4-Way vanne D05 , débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00384874
N° MFRDG17V4 012N 10
Prix1,245.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4 012N 10

Vanne de régulation directionnelle 02-356396 - Actionnement par levier, 4-Way vanne D05 , débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00384874
N° MFRDG17V4 012N 10
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
Prix1,245.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG17V4 012N 10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Levier
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    10
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    179.4 mm
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur totale
    6.90 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Corps S/A : 941853, plaque de diagramme : 290339, bouton : 283635, levier : 3289, fiche : (2 requis) 277596 et fiche : (2 requis) 7074, trousse de joints : 919423, bobine : 289186
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG17V4-01 10
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif