Motion
DG17V 3 2A 60

VICKERS BY DANFOSS
DG17V 3 2A 60

Vanne de régulation directionnelle 02-127342 - Actionnement par levier, 4-Way vanne D03 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00384955
N° MFRDG17V 3 2A 60
Prix745.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG17V 3 2A 60

Vanne de régulation directionnelle 02-127342 - Actionnement par levier, 4-Way vanne D03 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00384955
N° MFRDG17V 3 2A 60
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
Votre prix745.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG17V 3 2A 60
  • Contrôler la direction du débit dans un circuit hydraulique, ce qui contrôlerait le mouvement d'un cylindre de travail ou la rotation d'un moteur produit

Spécifications

  • Actionnement
    Levier
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Hauteur totale
    154.4 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    151.4 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    (1) Ressort de bobine : 02-134514, Corps S/A : 507734, Bouton manuel : 513456, Poignée S/A : 524271, Fiche : (2 requis) 893037 et Fiche : (2 requis) 524261, Trousse de joints : 696877, Bobine : 893033
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG17V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif