Aperçu
- Contrôler la direction du débit dans un circuit hydraulique, ce qui contrôlerait le mouvement d'un cylindre de travail ou la rotation d'un moteur produit
Spécifications
- ActionnementLevier
- Taille de la vanneD03
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de bobineCentre fermé (P bloqué, A et B à T)
- Arrangement de ressorts pour bobinePas de ressort tendu
- Direction du débit4-Way
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception60
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageSous-plaque
- Température de fonctionnement maximale66 °C
- Matériau du jointFluorocarbone
- Température de fonctionnement min.-18 °C
- Hauteur totale154.4 mm
- Largeur totale46 mm
- Longueur totale151.4 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatiblesCorps S/A : 507734, Trousse d’accessoires pour détente : 696891, Bouton manuel : 513456, Poignée S/A : 524271, Fiche : (2 requis) 893037 et Fiche : (2 requis) 524261, Trousse d’étanchéité : 696877, Bobine : 893027
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG17V-3 60
- Taille (ISO-4401)D03
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation