Motion
PVQ13-A2R-SE1S-20-CG-30

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13-A2R-SE1S-20-CG-30

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 13.8 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00384971
N° MFRPVQ13-A2R-SE1S-20-CG-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13-A2R-SE1S-20-CG-30

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 13.8 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00384971
N° MFRPVQ13-A2R-SE1S-20-CG-30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVQ13 A2R SE1S 20 CG 30
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

Spécifications

  • Série
    PVQ
  • Déplacement
    13.8 cc/rév
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de port
    Standard
  • Taille du port d’entrée
    1.6250 dans le joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Taille du port de sortie
    1-5/8 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Sans arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensation de pression modifiée pour la télécommande hydraulique
  • Plage du compensateur de pression
    Maximum de 2000 psi
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    131.5 mm
  • Longueur totale
    221.4 mm
  • Largeur totale
    226.4 mm
  • Taille du filetage du port
    1-1/16–12 EIG
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Pression maximale
    140 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression de la télécommande hydraulique réglable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    Aucun
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    63 décibels
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif