Motion
DG20V-3-2C-60

VICKERS BY DANFOSS
DG20V-3-2C-60

02-127358 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00384997
N° MFRDG20V-3-2C-60
Prix927.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG20V-3-2C-60

02-127358 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00384997
N° MFRDG20V-3-2C-60
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
Prix927.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG20V 3 2C 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionnement par rouleau/chambre
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    75 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    60
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Hauteur totale
    3.11 po
  • Largeur totale
    2.56 po
  • Longueur totale
    4.60 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG20V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif