Motion
DGC 06 F 60
Soupape de décharge hydraulique à action directe 597815 - Pression max. 3000 psi, 3/4 NPTF
N° D’ARTICLE MI00385019
N° MFRDGC 06 F 60
Prix1,274.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge hydraulique à action directe 597815 - Pression max. 3000 psi, 3/4 NPTF
N° D’ARTICLE MI00385019
N° MFRDGC 06 F 60
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
Votre prix1,274.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGC 06 F 60
  • Ces modules empilables sont conçus pour être utilisés avec des vannes directionnelles ayant une interface NFPA-D08 (ISO-4401-08) comme les vannes directionnelles Vickers DG5S-8

Spécifications

  • Série
    GCC
  • Plage de pression réglable
    1500 à 3000 psi
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Orifice de jauge
    3/4 NPTF
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif