Motion
DGMC2 5 AB FW BA FW 30

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 5 AB FW BA FW 30

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStak 868858 - débit max. de 32 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00385020
N° MFRDGMC2 5 AB FW BA FW 30
Price$997.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 5 AB FW BA FW 30

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStak 868858 - débit max. de 32 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00385020
N° MFRDGMC2 5 AB FW BA FW 30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix997.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMC2 5 AB FW BA FW 30
  • Ces soupapes de décharge réglables à deux étages limitent la pression maximale dans la ou les conduite(s) contrôlée par les éléments de soupape de décharge intégrés
  • Des options de réglage de la pression du bouton de commande (avec ou sans serrure) ou de la conception vis/écrou de verrouillage sont disponibles
  • Le fonctionnement en deux étapes est essentiellement identique à celui des soupapes à piston équilibré établies depuis longtemps
  • Réduction des besoins en espace
  • Réduction des coûts d’installation
  • Polyvalent et facile à installer
  • Robuste et fiable
  • Méthode de réglage/verrouillage : vis avec contre-écrou

Spécifications

  • Série
    DGMC
  • Plage de pression réglable
    60 à 4500 psi
  • Type de vanne
    Soupape de décharge de la pile
  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Matériau du joint
    PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Hauteur totale
    71.6 mm
  • Longueur totale
    219.2 mm
  • Largeur totale
    60 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif