Motion
870037
Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 870037 - débit max. 16 gal/min, pression max. 4500 psi, 1/8 BSPP
N° D’ARTICLE MI00385023
N° MFR870037
Prix752.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 870037 - débit max. 16 gal/min, pression max. 4500 psi, 1/8 BSPP
N° D’ARTICLE MI00385023
N° MFR870037
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
Prix752.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMX2 3 PP CW B 40

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    2030 psi
  • Nombre de ports
    4
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Matériau du corps
    Fer
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    47.6 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif