Motion
349169
Vannes SystemStak de taille D08—Valve Fonction : sortie compteur, ports A et B, commande standard, débit max. (GPM) : 60, PSI max. : 3,000
N° D’ARTICLE MI00385032
N° MFR349169
Prix968.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vannes SystemStak de taille D08—Valve Fonction : sortie compteur, ports A et B, commande standard, débit max. (GPM) : 60, PSI max. : 3,000
N° D’ARTICLE MI00385032
N° MFR349169

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix968.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGFN 06 50
  • Résistance supérieure à l’humidité
  • Régulation fiable du débit produit
  • Installation et entretien faciles

Spécifications

  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Largeur
    3.50 po
  • Hauteur
    3.50 po
  • Longueur
    6.81 po
  • Application
    La vanne de commande manipule un fluide fluide, tel que le gaz, la vapeur, l’eau ou les composés chimiques, pour compenser la perturbation de la charge
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Débit
    227 L/min
  • Propreté du fluide
    19/17/14 microns
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique anti-usure
  • Fuite
    Standard
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Pression nominale
    210 bars
  • Taille
    6
  • Température de fonctionnement max.
    70 °C
  • Température de travail min.
    -20 °C
  • Type de montage de vanne
    Sous-plaque
  • ECCN
    EAR99
  • Débit maximum
    227 l/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif