Motion
694416
Clapet anti-retour direct System Stak de 14.5 psi Pression de fissuration, débit max. de 16 gal/min, pression de fonctionnement max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00385033
N° MFR694416
Prix207.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet anti-retour direct System Stak de 14.5 psi Pression de fissuration, débit max. de 16 gal/min, pression de fonctionnement max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00385033
N° MFR694416
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
Prix207.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMDC 3 X TK 41
  • Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
  • Réduction des besoins en espace
  • Polyvalent et facile à installer
  • Robuste et fiable

Spécifications

  • Pression de fissuration
    14.5 psi
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Longueur totale
    101 mm
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Viscosité maximale
    102 sus
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour direct

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif