Aperçu
Description du fabricant
DGMDC 3 Y BK 41
- Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
- Réduction des besoins en espace
- Polyvalent et facile à installer
- Robuste et fiable
Spécifications
- Pression de fissuration14.5 psi
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Longueur totale101 mm
- Matériau du corpsFonte
- Matériau du jointBuna-N
- Viscosité maximale102 sus
- Largeur totale40 mm
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Catalogue du fabricant
- Type de clapet antiretourClapet antiretour direct
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature