Aperçu
Description du fabricant
DGMFN 3 Y A2W 41
- Pression nominale maximale élevée de 4,500 psi
- Réduit les besoins en espace
- Conception compacte et économique
- Utilisé avec les vannes directionnelles D03 pour obtenir le contrôle souhaité de la direction, de la vitesse et de la force de l’actionneur
- Les vannes sandwich réduisent les coûts en éliminant la tuyauterie à intervalle et les raccords de tuyau et de tube sujets aux fuites
- Pièces internes en acier durci fabriquées et logées dans un corps en fonte ductile continue
- Débit maximum : 16 gal/min
- Épaisseur de la vanne de la cheminée : 1.57 po
- Fabricant : Vickers (Eaton)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation