Aperçu
Description du fabricant
DGMPC 3 ABK 41
- Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
- Réduction des besoins en espace
- Polyvalent et facile à installer
- Robuste et fiable
Spécifications
- ActionnementPilote
- Taille de la vanneD07
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception41
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Hauteur totale1.57 po
- Largeur totale40 mm
- Longueur totale101 mm
- Matériau du corpsFonte
- Comp. liquideHuile hydraulique anti-usure
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port A, pilote au port B
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- SérieConception DGMPC-3 41
- Taille (ISO-4401)Taille 03
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation