Aperçu
- Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
- Réduction des besoins en espace
- Polyvalent et facile à installer
- Robuste et fiable
Spécifications
- Pression de fissuration14.5 psi
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Longueur totale101 mm
- Matériau du corpsFonte
- Matériau du jointBuna-N
- Viscosité maximale102 sus
- Largeur totale40 mm
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Catalogue du fabricant
- Type de clapet antiretourClapet antiretour à double fonction piloté
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation