Motion
870023
Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - Pression de fissuration de 14.5 psi, débit maximal de 16 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00385063
N° MFR870023
Prix364.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - Pression de fissuration de 14.5 psi, débit maximal de 16 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00385063
N° MFR870023
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
Prix364.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMPC 3 BAK 41
  • Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
  • Réduction des besoins en espace
  • Polyvalent et facile à installer
  • Robuste et fiable

Spécifications

  • Pression de fissuration
    14.5 psi
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Longueur totale
    101 mm
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Viscosité maximale
    102 sus
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif