Aperçu
- Réduire les coûts d’installation
- Éliminer les fuites externes
- Rehausser la résistance à la contamination
Spécifications
- ActionnementHydraulique
- Taille de la vanneD08
- Débit maximum227 L/min
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineAucun
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception52
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Hauteur totale3.50 po
- Largeur totale3.82 po
- Longueur totale10.31 po
- Matériau du corpsFonte ductile
- Comp. liquidePétrole
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieDGR-06 52 Desgin
- Taille (ISO-4401)D08
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation