Aperçu
- Fonctions de vérification pilotées dans une ou les deux lignes de service (A ou B) avec l’alimentation pilote en fonctionnement provenant de la ligne de service opposée
- Avec la pression dans une conduite de service, le clapet antiretour dans l'autre conduite de service sera ouvert (sous réserve que les pressions du système/actionneur soient correctes pour les rapports de la zone de la vanne)
- Un rapport de 3:1 surface entre le piston pilote et le siège du clapet antiretour est complété par une fonction 20:1 de décompression en option
Spécifications
- ActionnementPilote
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum32 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception30
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température de fonctionnement maximale50 °C
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.20 °C
- Hauteur totale1.97 po
- Largeur totale69.5 mm
- Longueur totale128 mm
- Matériau du corpsFonte
- Comp. liquideHuile hydraulique anti-usure
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port A, pilote au port A
- Type de clapet antiretourClapet antiretour à double fonction piloté
- SérieConception DGMPC-5 30
- Taille (ISO-4401)Taille 05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation