Motion
DGSM 01 20  T8

VICKERS BY DANFOSS
DGSM 01 20 T8

Sous-plaque de vanne 572653 D03 - Fonte, ports SAE 8
N° D’ARTICLE MI00385110
N° MFRDGSM 01 20 T8
Prix403.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGSM 01 20 T8

Sous-plaque de vanne 572653 D03 - Fonte, ports SAE 8
N° D’ARTICLE MI00385110
N° MFRDGSM 01 20 T8
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
Prix403.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGSM 01 20 T8 ARRIÈRE 1/2" O-RING SOUS-PT.
  • Encastrements usinés du joint torique, fournis avec joints toriques
  • Construction en fonte
  • Fabricant : Eaton

Spécifications

  • Matériel
    Fonte
  • Ports
    SAE 8
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Type de pièce
    Sous-plaque
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif