Aperçu
Description du fabricant
DGMX2 3 PB BW S 40
- Ces vannes à un étage fonctionnent par l’application de pression à l’extrémité de la bobine de vanne, agissant contre un ressort chargé au moyen du mécanisme de réglage
- Dans la vanne de réduction de pression, le circuit de débit est normalement ouvert et fermé car la pression pilote dépasse le réglage de la vanne
- Une pression excessive dans la conduite à pression réduite est évitée par une fonction de décompression
- Méthode de réglage/verrouillage : vis avec contre-écrou
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum16 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+176 °F
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Pression de fonctionnement max. spécifique au port1000 psi
- Type de montageEmpilage du système
- Taille du portSAE 4 (7/16–20 UNF)
- Matériau du corpsFer
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Longueur totale170 mm
- Largeur totale47.6 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature