Motion
DGMPC-5-ABK-30

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-5-ABK-30

Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - Pression de fissuration de 15 psi, débit maximal de 32 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00385139
N° MFRDGMPC-5-ABK-30
Prix817.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-5-ABK-30

Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - Pression de fissuration de 15 psi, débit maximal de 32 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI00385139
N° MFRDGMPC-5-ABK-30
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
Votre prix817.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMPC 5 ABK 30 (ANCIEN DGPC 01 A 51)
  • Fonctions de vérification pilotées dans une ou les deux lignes de service (A ou B) avec l’alimentation pilote en fonctionnement provenant de la ligne de service opposée
  • Avec la pression dans une conduite de service, le clapet antiretour dans l'autre conduite de service sera ouvert (sous réserve que les pressions du système/actionneur soient correctes pour les rapports de la zone de la vanne)
  • Un rapport de 3:1 surface entre le piston pilote et le siège du clapet antiretour est complété par une fonction 20:1 de décompression en option

Spécifications

  • Pression de fissuration
    15 psi
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Longueur totale
    128 mm
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Viscosité maximale
    102 sus
  • Largeur totale
    69.5 mm
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif