Aperçu
- Construction en fonte
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi (pour les pressions du système supérieures à 3,000 psi, voir les sous-plaques en fonte ductile Daman)
Spécifications
- MatérielFonte
- PortsSAE 16
- Emplacement du portCôté
- Pression maximale3000 psi
- À utiliser avecVannes de commande directionnelle Vickers
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation