Motion
DGX-06-1BE-60

VICKERS BY DANFOSS
DGX-06-1BE-60

Vanne réductrice hydraulique à action directe 626457 - débit max. 15 gal/min, pression max. 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00385221
N° MFRDGX-06-1BE-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGX-06-1BE-60

Vanne réductrice hydraulique à action directe 626457 - débit max. 15 gal/min, pression max. 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00385221
N° MFRDGX-06-1BE-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DGX 06 1BE 60

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1000 psi
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    244.8 mm
  • Largeur totale
    88.9 mm
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif