Motion
DGX-06-1FL-60

VICKERS BY DANFOSS
DGX-06-1FL-60

Vanne réductrice hydraulique à action directe 626465 - débit max. 30 gal/min, pression max. 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00385226
N° MFRDGX-06-1FL-60
Prix2,046.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGX-06-1FL-60

Vanne réductrice hydraulique à action directe 626465 - débit max. 30 gal/min, pression max. 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00385226
N° MFRDGX-06-1FL-60
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
Prix2,046.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGX 06 1FL 60

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1000 psi
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    244.8 mm
  • Largeur totale
    88.9 mm
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif