Motion
DT8 P1 02 30 10

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 02 30 10

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 3.2 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00385297
N° MFRDT8 P1 02 30 10
Prix247.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 02 30 10

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 3.2 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00385297
N° MFRDT8 P1 02 30 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix247.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DT8P1 02 30 10
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Spécifications

  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    3.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    57.2 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    150 sus
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif