Motion
DT8P1-06-65-11

VICKERS BY DANFOSS
DT8P1-06-65-11

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 65 psi, débit maximal de 20 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00385306
N° MFRDT8P1-06-65-11
Prix258.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DT8P1-06-65-11

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 65 psi, débit maximal de 20 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00385306
N° MFRDT8P1-06-65-11
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
Votre prix258.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DT8P1 06 65 11
  • Utilisé dans les circuits hydrauliques pour permettre l’écoulement libre du liquide dans un seul sens
  • Raccords NPT
  • Débits jusqu’à 50 gal/min
  • Boîtier en acier
  • Conception de joint métal sur métal pour champignon
  • Tapis en acier durci et moulu
  • Pression de service maximale : 3,000 psi
  • Pression de fissuration : 65 psi
  • Plage de température : 0°F à 150°F à pleine pression

Spécifications

  • Pression de fissuration
    65 psi
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    104 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    150 sus
  • Largeur totale
    38.1 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif